Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, 3 Lado, 24” x 9” x 6.5” con LED, Montaje a la izquierda, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance de 36” con Interbloqueo, Offset de 12”, Caja con Enclavamiento Iluminado y Monitorizada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC2LL362L123
- Número de Upc del fabricante00840223707825
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .