Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 24” x 9” x 6.5”, Montaje derecho, Articulación, Doble pivote, 3 brazos, Alcance de 36” con enclavamiento, Offset de 14”, Sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC2XL362L140
- Número de Upc del fabricante00840223707856
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .