Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 28” x 12” x 8”, Montaje derecho, Articulación, Doble pivote, 2 brazos, Alcance de 20” con enclavamiento, Offset de 14”, Sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC3XL202L140
- Número de Upc del fabricante00840223708051
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .