Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 28” x 12” x 8” con LED, Montaje a la derecha, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 20” con enclavamiento, Offset de 14”, Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC3LL202L142
- Número de Upc del fabricante00840223708068
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSC3LL202L142 BLINDAJE DE TRES LADOS 28" X