Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, 3 Lado, 28” x 12” x 8” con LED, Montaje a la izquierda, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 24” con Interbloqueo, Offset de 16”, Caja con Enclavamiento Iluminado y Monitorizada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC3LL242L163
- Número de Upc del fabricante00840223708327
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .