Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 28” x 12” x 8” con LED, Montaje a la derecha, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance de 36” sin Bloqueo, Offset de 14”, Iluminado – Caja sin Bloqueo
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC3LL362X141
- Número de Upc del fabricante00840223708518
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .