Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 28” x 12” x 8”, Montaje a la izquierda, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance de 36” con Interbloqueo, Offset de 16”, Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC3XL362L160
- Número de Upc del fabricante00840223708631
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .