Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lateral, 28” x 12” x 8” con LED, Montaje a la izquierda, Articulación, Pivote de cabezal único, 3 Brazos, Alcance de 36” con enclavamiento, Offset de 16”, Iluminado – Caja interbloqueada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC3LL361L162
- Número de Upc del fabricante00840223708648
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .