Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, 3 Lado, 28” x 12” x 8”, Montaje a la izquierda, Articulación, Pivote de cabezal único, 3 Brazos, Alcance de 36” con enclavamiento, Offset de 18”, Sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSC3XL361L180
- Número de Upc del fabricante00840223708723
- Tipos de productosPROTECCIÓN DE TRES LADOS
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSC3XL361L180 BLINDAJE DE TRES LADOS 24" X