Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, Octagonal, 6 in x 8 in, Montaje Izquierdo, Montaje Directo con Interbloqueo, Offset de 14 in, Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD1XL000L140
- Número de Upc del fabricante00840223715455
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSD1XL000L140 BLINDAJE OCTOGONAL 6" X 8"