Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 6" x 8", Montaje Izquierdo, Articulación, Pivote de Cabeza Simple, 2 Brazos, Alcance de 16" con Interbloqueo, Offset de 16", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD1XL161L160
- Número de Upc del fabricante00840223709102
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSD1XL161L160 BLINDAJE OCTOGONAL 6" X 8"