Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 9" x 8" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Pivote de Cabeza Simple, 2 Brazos, Alcance de 16" sin Interbloqueo, Offset de 14", Iluminado – Caja No Enclavada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD2LL161X141
- Número de Upc del fabricante00840223709843
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .