Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 9" x 8", Montaje Izquierdo, Articulación, Pivote de Cabeza Simple, 2 Brazos, Alcance de 24" sin Interbloqueo, Offset de 16", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD2XL241X160
- Número de Upc del fabricante00840223710283
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .