Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, Octagonal, 12 in x 8 in con LED, Montaje a la derecha, Montaje directo con enclavamiento, Offset de 16 in, Iluminado – Caja con enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD3LR000L162
- Número de Upc del fabricante00840223710511
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .