Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 12" x 8" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Pivote de Cabeza Simple, 2 Brazos, Alcance de 24" con Interbloqueo, Offset de 18", Envolvente con Enclavamiento Iluminado y Monitorizado
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD3LL241L183
- Número de Upc del fabricante00840223711174
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .