Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 16" x 8", Montaje Derecho, Montaje Directo con Interbloqueo, Offset de 12", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD4XR000L120
- Número de Upc del fabricante00840223711204
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .