Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, Octagonal, 16 in x 8 in con LED, Montaje a la derecha, Montaje directo con enclavamiento, Offset de 12 in, Iluminado – Caja con enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD4LR000L122
- Número de Upc del fabricante00840223711211
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .