Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 16" x 8", Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance 20" sin Bloqueo, Offset 12", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD4XL202X120
- Número de Upc del fabricante00840223711594
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSD4XL202X120 BLINDAJE OCTOGONAL 6" X 8"