Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 16" x 8", Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 24" con Interbloqueo, Offset de 14", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD4XL242L140
- Número de Upc del fabricante00840223712133
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .