Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 16" x 8" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance de 36" con Interbloqueo, Offset de 12", Caja Con Enclavamiento Iluminado y Monitorizada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD4LL362L123
- Número de Upc del fabricante00840223712423
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .