Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 16" x 8", Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance 36" sin Bloqueo, Offset 14", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD4XL362X140
- Número de Upc del fabricante00840223712430
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .