Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 16" x 8" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance de 36" sin Bloqueo, Offset de 18", Iluminado - Caja No Enclavada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD4LL362X181
- Número de Upc del fabricante00840223712546
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .