Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, Octagonal, 20 in x 10 in con LED, Montaje a la derecha, Montaje directo con enclavamiento, Offset de 16 in, Caja con enclavamiento iluminado y monitoreada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD5LR000L163
- Número de Upc del fabricante00840223712720
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .