Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 20" x 10", Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 20" con Interbloqueo, Offset de 16", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD5XL202L160
- Número de Upc del fabricante00840223712904
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .