Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 20" x 10" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 24" sin Bloqueo, Offset de 14", Iluminado - Caja No Enclavada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD5LL242X141
- Número de Upc del fabricante00840223713048
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSD5LL242X141 BLINDAJE OCTOGONAL 20" X 10