Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 20" x 10" con LED, Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 2 Brazos, Alcance de 24" con Interbloqueo, Offset de 14", Caja Con Enclavamiento Iluminado y Monitorizada
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD5LL242L143
- Número de Upc del fabricante00840223713079
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .