Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónEscudo, Octagonal, 20" x 10", Montaje Izquierdo, Articulación, Doble Pivote, 3 Brazos, Alcance de 36" con Interbloqueo, Offset de 14", Sin Caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSD5XL362L140
- Número de Upc del fabricante00840223713338
- Tipos de productosPROTECCIÓN OCTAGONAL
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSD5XL362L140 BLINDAJE OCTOGONAL 20" X 10