Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, curvo, 16 in x 8 in, montaje derecho, montaje directo sin enclavamiento, compensación de 12 in, sin envolvente
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSE2XR000X120
- Número de Upc del fabricante00840223714182
- Tipos de productosPROTECCIÓN CURVA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSE2XR000X120 BLINDAJE CURVO 6" X 8" PLATAFORMA