Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, Plano, Doble, 7 in x 6 in con LED, Montaje central, Montaje directo con enclavamiento, Compensación doble de 7 in, Iluminado – Caja con enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSF1LC000LD72
- Número de Upc del fabricante00840223715011
- Tipos de productosPROTECCIÓN DOBLE PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSF1LC000LD72 BLINDAJE DOBLE PLANO 7" X 6"