Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, doble, 9 in x 8 in, montaje central, montaje directo sin enclavamiento, compensación doble de 7 in, sin caja
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSF2XC000XD70
- Número de Upc del fabricante00840223715035
- Tipos de productosPROTECCIÓN DOBLE PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSF2XC000XD70 BLINDAJE DOBLE PLANO 9" X 8"