Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, doble, 9" x 8" con LED, montaje central, montaje directo sin enclavamiento, offset doble de 7", iluminado - Caja sin enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSF2LC000XD71
- Número de Upc del fabricante00840223715042
- Tipos de productosPROTECCIÓN DOBLE PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .
Descripción general
Descripción del fabricante
RSSF2LC000XD71 BLINDAJE DOBLE PLANO 9" X 8"