Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- DescripciónBlindaje, plano, doble, 14" x 12" con LED, montaje central, montaje directo sin enclavamiento, offset doble de 7", iluminado - Caja sin enclavamiento
- Grupo y claseProtectores para maquinaria de corte y torneado
- Número de catálogo del fabricanteRSSF3LC000XD71
- Número de Upc del fabricante00840223715097
- Tipos de productosPROTECCIÓN DOBLE PLANA
- SerieProtector de la serie PROTECTOR .