Motion
300WNL
Artículo MI #12307537
No. Fabricante 300WNL
Precio73.00 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12307537
No. Fabricante 300WNL

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.00 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la fabricación de obleas, placas de circuitos impresos, manipulación de circuitos integrados, unidades de disco, industrias de la electrónica; pintura automotriz, pintura electrostática; sistemas de comunicaciones, fabricación de dispositivos celulares; militar, aviónica, sensores, fabricación robótica. No para uso en aplicaciones de alto voltaje; no es un guante de liniero.
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Rosa
  • Descripción
    Guantes disolventes disipadores electrostáticos (ESD) de poliuretano con forro de lana - 10.25"
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Material del forro
    Lana
  • Número de Upc del fabricante
    616314278198
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • UPC_NO
    616314278198

Descripción general

Descripción del fabricante
300WNL 300WNL 10.25" FORRO DE LANA DE POLIÉSTER
  • El revestimiento de poliuretano ofrece una protección química superior a la vez que ofrece resistencia a la ESD
  • Disipador estático, resistencia superficial 10(3) – 10(7) ohmios
  • Forro de punto 100 % lana más fibra conductora para mayor comodidad y protección
  • Superficie de gran agarre

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron