Motion
6244/S
Artículo MI #12307549
No. Fabricante 6244/S
Precio48.53 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #12307549
No. Fabricante 6244/S
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
Precio48.53 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para soldadura Tig y ensamblaje automotriz.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Guantes para soldar TIG de cuero de primera calidad para niños AR con forro de corte de paraaramida y costuras Kevlar® - Protección contra impactos TPR
  • Tipo de material de cuero
    Calzoncillos de primera calidad
  • Con forro
    Aramida
  • Número de Upc del fabricante
    616314390012
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave
  • UPC_NO
    616314390012

Descripción general

Descripción del fabricante
DRIVER DE PIEL DE CABRA 6244/S 6244/S, K
  • La confección en piel de becerro granulada es ligera y más flexible en comparación con la piel de cabra
  • El forro mezclado de paraaramida proporciona un corte añadido de 360 grados y resistencia al calor, que se extiende hacia abajo a través del puño del guantelete
  • Proporciona resistencia eléctrica con una clasificación APTV de 37 cal/cm2
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Protección contra impactos del dorso de la mano de TPR (caucho de plástico Thermo) resistente a las llamas en los nudillos y los dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Brazalete de cuero bovino dividido de 4.5" para mayor protección del antebrazo y fácil de poner y quitar
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"