Motion
67-256/EEG
Desechables de uso ext. para protección de manos
Artículo MI #12307555
No. Fabricante 67-256/XXL
Precio12.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desechables de uso ext. para protección de manos
Artículo MI #12307555
No. Fabricante 67-256/XXL
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
Su precio$12.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Grosor
    6 mil

Detalles

  • Detalles adicionales
    La tecnología Grippaz de la marca presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un rendimiento de agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos.
  • Aplicación
    Ideal para manipular piezas aceitosas/húmedas, pulverizar pintura, realizar tareas de reparación y reparación en automóviles y electroplacar objetos.
  • Marca
    Grippaz
  • Color
    Naranja
  • Descripción
    Guantes de nitrilo ambidiestro de uso extendido con agarradera de escama de pescado texturizada - 6 mil
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Grado
    Superior
  • Patrón de agarre
    Escala de pescado
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314613722
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314613722

Descripción general

Descripción del fabricante
67-256/XXL AMBI-DEX GRIPPAZ INDUSTRIAL,
  • El diseño patentado en el interior y el exterior del guante proporciona una tracción adicional con partes aceitosas o húmedas
  • La mezcla de nitrilo patentada de 6 mil con patrón patentado de escamas de pescado es más resistente a los desgarros y a las perforaciones que los guantes desechables convencionales de un solo uso, para un uso prolongado y menos residuos
  • Seguro contra ESD, resistencia superficial según ASTM D257, rango de disipación estática a 10^8 ohmios, 12% HR, 48hrs @100Volts
  • Resistente a muchos productos químicos utilizados habitualmente en aplicaciones industriales y OEM, incluidos aceites, grasa y disolventes de limpieza
  • La mezcla de nitrilo patentada ofrece mayor flexibilidad, comodidad y movilidad, reduciendo la fatiga de las manos
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177