Motion
CCRC-89LB-5PK-L
CCRC-89LB-5PK-L
Artículo MI #12307587
No. Fabricante CCRC-89LB-5PK-L
Precio105.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CCRC-89LB-5PK-L
Artículo MI #12307587
No. Fabricante CCRC-89LB-5PK-L
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
Precio105.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    4

Detalles

  • Detalles adicionales
    Pelele blanco reutilizable de cuerpo completo 96 % poliéster, 4 % carbono. Ideal para usar en aplicaciones de inspección y salas limpias.
  • Tipo de cierre
    Cremallera y cierre a presión
  • Color
    Azul claro
  • Descripción
    Mono de sala limpia Disctek 2.5 ISO 4 (Clase 10)
  • Características
    Tejido Disctek 2.5 : 96 % poliéster / 4 % carbono
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Número de Upc del fabricante
    616314612718
  • Tipo de producto
    Monos de peto
  • UPC_NO
    616314612718

Descripción general

Descripción del fabricante
CCRC-89LB-5PK-L CCRC-89LB-5PK-L LUZ BL
  • Tejido Disctek 2.5 : 96 % poliéster / 4 % carbono
  • Cuello militar para un look limpio
  • Mangas raglán para mayor movimiento
  • Trabilla para colgar codificada por colores
  • Cremallera enrollable
  • Cierres a presión en la parte superior de la cremallera
  • Puños de punto
  • Cierres a presión en el dobladillo de la pierna
  • Los cubrezapatillas se venden por separado
  • Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados
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
Los clientes también compraron