Especificaciones
Dimensiones
- Grado ISO4
Detalles
- Detalles adicionalesPelele blanco reutilizable de cuerpo completo 96 % poliéster, 4 % carbono. Ideal para usar en aplicaciones de inspección y salas limpias.
- Tipo de cierreCremallera y cierre a presión
- ColorAzul marino
- DescripciónMono de sala limpia Disctek 2.5 ISO 4 (Clase 10)
- CaracterísticasTejido Disctek 2.5 : 96 % poliéster / 4 % carbono
- Tipo de prendaPeleles
- Número de Upc del fabricante616314612794
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO616314612794
Descripción general
- Tejido Disctek 2.5 : 96 % poliéster / 4 % carbono
- Cuello militar para un look limpio
- Mangas raglán para mayor movimiento
- Trabilla para colgar codificada por colores
- Cremallera enrollable
- Cierres a presión en la parte superior de la cremallera
- Puños de punto
- Cierres a presión en el dobladillo de la pierna
- Los cubrezapatillas se venden por separado
- Cumple con los estándares requeridos para su uso en salas limpias ISO 4 (Clase 10) – ISO 8 (Clase 100,000) y otros entornos controlados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación