Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
Detalles
- Detalles adicionalesPeso pesado. Ideal para la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras ATA® Hide-Away / Aramid Blended con revestimiento de algodón/poliéster - Peso pesado
- CaracterísticasLa mezcla ATA® HideAway de fibras resistentes a los cortes ofrece resistencia a los cortes y a la abrasión
- Número de Upc del fabricante616314409028
- UPC_NO616314409028
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® es excepcionalmente cómoda, ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con los guantes Para-Aramid tradicionales y es inherentemente resistente a las llamas
- El baño de algodón/poliéster maximiza la comodidad
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Fabricado en EE. UU.
- ASTM F1060-08 Nivel 3 Calor de contacto, probado por terceros
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación