Motion
S10ATAFRCM/4-ES6-22T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S10ATAFRCM/4-ES6-22T

S10ATAFRCM/4-ES6-22T
Artículo MI #12307675
No. Fabricante S10ATAFRCM/4-ES6-22T
Precio16.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S10ATAFRCM/4-ES6-22T

S10ATAFRCM/4-ES6-22T
Artículo MI #12307675
No. Fabricante S10ATAFRCM/4-ES6-22T
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
Precio16.62 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La tecnología ATA® con fibra Sta-Cool® Comfort ofrece resistencia al corte ANSI A4 . Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
  • Color
    Verde
  • Descripción
    Manguito mezclado de una sola capa ATA® / Sta-Cool de Ø con orificio para el pulgar
  • Características
    La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A4 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 2
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314385025
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314385025

Descripción general

Descripción del fabricante
S10ATAFRCM/4-ES6-22T S10ATAFRCM/4-ES6-22
  • La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A4 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 2
  • El revestimiento Sta-Cool® en el interior de la manga es fresco y ayuda a eliminar la humedad para mayor comodidad
  • Hay tres anchos disponibles: estrecho, estándar y ancho para un ajuste personalizado; ideal para trabajadores con brazos delgados a voluminosos
  • El punto calibre 10 es cómodo y cómodo
  • El borde codificado por colores indica el ancho de la manga, el rojo indica estrecho, el amarillo indica estándar y el verde indica ancho, para facilitar la clasificación
  • El elástico antideslizante en la parte superior de la manga ayuda a mantener las mangas en su lugar
  • La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica, ofreciendo protección contra cortes de arriba a abajo
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
Los clientes también compraron