Motion
HHC3615HL-U-BD

TRIANGLE ENGINEERING
HHC3615HL-U-BD

Transmisión por correa con capucha para montaje en techo
Artículo MI #12325732
No. Fabricante HHC3615HL-U-BD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TRIANGLE ENGINEERING
HHC3615HL-U-BD

Transmisión por correa con capucha para montaje en techo
Artículo MI #12325732
No. Fabricante HHC3615HL-U-BD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Dimensiones de la base
    48 in
  • Diámetro del ventilador
    36 in
  • Dimensiones de apertura
    42 in
  • Profundidad general
    46 in
  • Altura total
    43-1/2 in
  • Ancho general
    82 in

Details

  • Dirección del chorro
    Especificar al realizar el pedido
  • Diseño del ventilador
    Transmisión por correa con capucha
  • Flujo de aire máximo
    13900 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Ubicación peligrosa
  • Fase motora
    1 fase
  • Voltaje del motor
    115/230
  • Tipo de montaje
    Montaje en techo
  • Velocidad
    13900 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
HHC3615HL-U-BD VENTILADOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA CON CAPUCHA ROO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo