Motion
HHC4217T-X-BD
Transmisión por correa con capucha para montaje en techo
Artículo MI #12325759
No. Fabricante HHC4217T-X-BD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transmisión por correa con capucha para montaje en techo
Artículo MI #12325759
No. Fabricante HHC4217T-X-BD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    54 in
  • Diámetro del ventilador
    42 in
  • Dimensiones de apertura
    48 in
  • Profundidad general
    52 in
  • Altura total
    46-1/2 in
  • Ancho general
    92 in

Detalles

  • Dirección del chorro
    Especificar al realizar el pedido
  • Diseño del ventilador
    Transmisión por correa con capucha
  • Flujo de aire máximo
    20500 cfm
  • Tipo de carcasa del motor
    Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador (TEFC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Voltaje del motor
    230/460
  • Tipo de montaje
    Montaje en techo
  • Velocidad
    20500 cfm

Descripción general

Descripción del fabricante
HHC4217T-X-BD TECHO DEL VENTILADOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA CON CAPUCHA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo