Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base72 in
- Diámetro del ventilador60 in
- Dimensiones de apertura66 in
- Profundidad general70 in
- Altura total54 in
- Ancho general120 in
Detalles
- Dirección del chorroEspecificar al realizar el pedido
- Diseño del ventiladorTransmisión por correa con capucha
- Flujo de aire máximo33300 cfm
- Tipo de carcasa del motorUbicación peligrosa
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad33300 cfm
Descripción general
Descripción del fabricante
HHC6017HL-X-BD VENTILADOR DE TRANSMISIÓN POR CORREA CON CAPUCHA ROO