Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base45 in
- Diámetro del ventilador36 in
- Dimensiones de apertura48 in
- Profundidad general45 in
- Altura total34 in
- Ancho general45 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo14800 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad14800 cfm