Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base51 in
- Diámetro del ventilador42 in
- Dimensiones de apertura54 in
- Profundidad general51 in
- Altura total37 in
- Ancho general51 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo39000 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad39000 cfm