Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base60 in
- Diámetro del ventilador48 in
- Dimensiones de apertura60 in
- Profundidad general57 in
- Altura total40 in
- Ancho general57 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo38500 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad38500 cfm