Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base63 in
- Diámetro del ventilador60 in
- Dimensiones de apertura72 in
- Profundidad general69 in
- Altura total46 in
- Ancho general69 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo38700 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad38700 cfm