Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base33 in
- Diámetro del ventilador24 in
- Dimensiones de apertura36 in
- Profundidad general33 in
- Altura total28 in
- Ancho general33 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo9230 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad9230 cfm
Descripción general
Descripción del fabricante
JBI2417HL-X ROO VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO DE CHORRO ASCENDENTE