Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base39 in
- Diámetro del ventilador30 in
- Dimensiones de apertura42 in
- Profundidad general39 in
- Altura total31 in
- Ancho general39 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo10800 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad10800 cfm