Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base39 in
- Diámetro del ventilador30 in
- Dimensiones de apertura42 in
- Profundidad general39 in
- Altura total31 in
- Ancho general39 in
Detalles
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo15900 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad15900 cfm