Especificaciones
Dimensions
- Dimensiones de la base57 in
- Diámetro del ventilador48 in
- Dimensiones de apertura60 in
- Profundidad general57 in
- Altura total40 in
- Ancho general57 in
Details
- Dirección del chorroblasto ascendente
- Diseño del ventiladorTransmisión directa de chorro ascendente
- Flujo de aire máximo22800 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor para zonas peligrosas
- Fase motora1 fase
- Voltaje del motor115/230
- Tipo de montajeMontaje en techo
- Velocidad22800 cfm
Descripción general
Descripción del fabricante
JBI4816HL-U ROO VENTILADOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO DE CHORRO ASCENDENTE